- サーモスター/熱伝導率2.2W/m・kタイプ 竹内工業 03577440

- サーモスター/熱伝導率2.2W/m・kタイプ 竹内工業 03577440
- サーモスター/熱伝導率2.2W/m・kタイプ 竹内工業 03577440
- サーモスター/熱伝導率2.2W/m・kタイプ 竹内工業 03577440

サーモスター/熱伝導率2.2W/m・kタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番67-7974-27注文コード03577440品番-
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

優れた熱伝導率で高い効果を発揮、柔軟素材で熱源にしっかり密着、長時間、安定した物性を持続、シロキサン含有量を低減、取付作業の容易な保護フィルムを使用、【用途】、CPU、ICの放熱対策、パワーICの熱対策、スイッチング電源の熱対策、その他、さまざまな熱源への対応

仕様●厚み:2.0mm±0.3mm●サイズ:300mm(+5mm)×300mm(+5mm)●外観色:パープル●密度:2.8g/cm3●熱伝導率:2.2W/m・k●硬度:25アスカーC●体積抵抗値:10×12乗Ω・cm●使用温度範囲:-40~160℃アズワン品番67-7974-27危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする