150W相当 カラービーム球 E26 LDR12シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:11.5W●配光角度:30度●グローブ種別:樹脂、緑●外径:121mm●全長:129mm●質量:233g●定格寿命:40000時間●※防滴タイプ(器具は防水タイプをご使用ください) 注文コード03577625 品番LDR12G150WTM
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

防滴タイプ、※器具は防水タイプをご使用ください。
150W相当カラー(緑)ビームランプLED電球。

仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:11.5W●配光角度:30度●グローブ種別:樹脂、緑●外径:121mm●全長:129mm●質量:233g●定格寿命:40000時間●※防滴タイプ(器具は防水タイプをご使用ください) アズワン品番67-7974-71
注意
●※防滴タイプ(器具は防水タイプをご使用ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする