東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの その他LED電球
150W相当 カラービーム球 E26 LDR12シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:11.5W●配光角度:30度●グローブ種別:樹脂、黄●外径:121mm●全長:129mm●質量:233g●定格寿命:40000時間●※防滴タイプ(器具は防水タイプをご使用ください)
注文コード
03577641
品番
LDR12Y150WTM
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
防滴タイプ、※器具は防水タイプをご使用ください。
150W相当カラー(黄)ビームランプLED電球。
仕様
●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:11.5W●配光角度:30度●グローブ種別:樹脂、黄●外径:121mm●全長:129mm●質量:233g●定格寿命:40000時間●※防滴タイプ(器具は防水タイプをご使用ください)
アズワン品番
67-7974-69
注意
●※防滴タイプ(器具は防水タイプをご使用ください)