シモン
シモンの 革手袋
シモンの その他革手袋
牛床革手袋 オイル加工 OILシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10双)
注文コード
03579470
品番
OIL-107KA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
親指付根に本革当て付きで強度アップ
仕様
●仕様:牛床革(オイル加工)、背縫い●サイズ:フリー●全長(cm):24.0●手のひら周り(cm):23.0●中指長さ(cm):9.0
アズワン品番
67-8012-51