東京メタル
60W相当 LED人感明暗センサー付ランプ E26 LDR8シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:8W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:120度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:63mm●全長:106mm●質量:72g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×●人が近づくと、センサーが反応して自動で点灯する、人感センサー付きLED電球です。
注文コード
03580827
品番
LDR8NS60WTM
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
人が近づくと、センサーが反応して自動で点灯する人感センサー付きLED電球です。
口金E26、昼白色タイプ。
仕様
●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:8W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:120度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:樹脂、乳白●外径:63mm●全長:106mm●質量:72g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:×●人が近づくと、センサーが反応して自動で点灯する、人感センサー付きLED電球です。
アズワン品番
67-8022-15