極匠 釘袋 GLシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●本体サイズ:350×260×90mm●重量:450g●材質:本体/牛本革・合皮、背面/PE材 注文コード03581010 品番GL-02W
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

前面は黒染めの牛黒革と合皮を使用し、背面は型崩れしにくい三層のPE材を使用。※製品は摩擦傷、カシメ部分の破損、縫い合わせ部分の糸のほつれ等、老朽化が見られた場合は直ちに使用を中止してください。※湿気などによりカビが生じる恐れもありますので、濡れた時は陰干しをして、乾かしてからご使用ください。※製品は高温になる所や火気には近づけないでください。※本品に使用されている素材は水濡れ、摩擦等により色落ちする場合があります。雨天時の使用、淡色の着衣、汗等には十分ご注意下さい。※用途以外の使用はしないでください。
腰回りをスマートに演出、丈夫で機能的な釘袋の基本モデルです。ベルトを通す縦幅は70mmとワイド設計なので市販のベルトは全てダイレクトに装着が可能。また20mmのアイレットスペースを装備しており、ロープのシャックルが簡単に連結できます。縫製は二重縫いで強化し、底部周辺を合皮で更に覆うことにより摩擦や損傷を防ぎます。

仕様●本体サイズ:350×260×90mm●重量:450g●材質:本体/牛本革・合皮、背面/PE材 アズワン品番67-8022-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする