B-STAFF 1ピンベルト 48 BB1-48シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03581028 品番BB1-48N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,570
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

130cmまでの長さが自由自在、スタンダードタイプの1ピンベルトです。黒ニッケルメッキ仕上げのバックルを採用。ベルト幅は48mmで、お好きなポジションにピンを固定するタイプ。引っ張りや曲げに強いポリプロピレンを素材に製造されています。カーキ・ブルー・イエローの3色から新色ネイビーとブラックが追加!

仕様●本体サイズ:1400×48mm●重量:約170g●ベルト幅:48mm●ベルト材質:ポリプロピレン●バックル:黒ニッケルメッキ仕上げ アズワン品番67-8023-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする