曜日別特売
CML-260KAB-TC 防災サイクル 26型 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 CML-260KAB-TCシリーズ 東部 03581055

CML-260KAB-TC 防災サイクル 26型 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 CML-260KAB-TCシリーズ 東部 03581055
CML-260KAB-TC 防災サイクル 26型 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 CML-260KAB-TCシリーズ 東部 03581055
CML-260KAB-TC 防災サイクル 26型 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 CML-260KAB-TCシリーズ 東部 03581055
CML-260KAB-TC 防災サイクル 26型 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 CML-260KAB-TCシリーズ 東部 03581055

防災サイクル 26型 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 CML-260KAB-TCシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台注文コード03581055品番CML-260KAB-TC
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

軽快車としての基本機能を備えた26型シティサイクルに、ノンパンクシステムをプラスした防災対応仕様。どなたにも乗りやすいフレームデザインで、幅広い用途に使える使い勝手の良い軽快車。シンプルだけど、空気入れ不要・パンクしない高機能を加えたベーシックモデルです。

仕様●サイズ:約D170×W55×H110cm●重量:約18.5kg●タイヤ:26×1-3/8耐摩耗タイヤ+ノンパンクチューブ(T-core)●変速機:なし(シングルギア)●鍵:後輪リング錠●前照灯:LEDブロックダイナモライト●荷台:クラス18リアキャリア●※デザイン・仕様は、予告なく改良や変更を行う場合がございます。アズワン品番67-8023-54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※デザイン・仕様は、予告なく改良や変更を行う場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする