アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
チタンメッシュ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03581141
品番
-
参考基準価格(税別)
¥398,000
販売価格(税込)
¥436,700
販売価格(税別)
¥
397,000
バスケットに入れる
綾織のチタンメッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。 、ふるい、フィルター等様々な用途にお使い頂けます。
仕様
●材質:チタン(1種黒)●メッシュ:100●線径:0.1mm●織り方:綾織●目開き:0.154 mm●空間率:36.8%●厚み:0.2mm●サイズ:1×1m
アズワン品番
67-8023-67