曜日別特売
EOAK-P 非常用油液吸収キット 油専用 ポータブルタイプ 530×150×300mm (1S=1袋) 橋本クロス 03581196

EOAK-P 非常用油液吸収キット 油専用 ポータブルタイプ 530×150×300mm (1S=1袋) 橋本クロス 03581196
EOAK-P 非常用油液吸収キット 油専用 ポータブルタイプ 530×150×300mm (1S=1袋) 橋本クロス 03581196

非常用油液吸収キット 油専用 ポータブルタイプ 530×150×300mm (1S=1袋)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03581196
品番
EOAK-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

油専用の漏洩対策対応キットです。
車載や持ち運びに便利なポータブルタイプです。

用途
油専用。
非常時の油漏れの吸収に。
車載用の油漏れ対策キットとして。
トラスコ品番
690-3021
材質
綿、レーヨン、ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
袋サイズ:530×150×300
吸収量(L)
25(セット)
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする