東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの 一般電球タイプLED電球
60W相当 電球型蛍光灯 EFA1511シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03581281
品番
EFA1511DTM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一般電球形の電球形蛍光灯です。
60W相当/口金E26/昼白色。
仕様
●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:11W●色温度:6500K(昼光色)●全光束:700lm●外径:55mm●全長:116mm●質量:72g●定格寿命:8000時間
アズワン品番
67-8023-96