60W相当 電球型蛍光灯 EFA1511シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03581290 品番EFA1511LTM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般電球形の電球形蛍光灯です。
60W相当/口金E26/電球色。

仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:11W●色温度:2800K(電球色)●全光束:750lm●外径:55mm●全長:116mm●質量:72g●定格寿命:8000時間 アズワン品番67-8023-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする