橋本クロス
マイクロニット 薄 手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
03582271
品番
UMN9X9
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
超極細繊維を高密度に編み上げた拭取り性、吸収性の優れたニットワイパーです。
端面ヒートカット処理を施しクラス100に対応しています。
用途
クリーンルーム内でのふき取りに。
トラスコ品番
191-8318
材質
ポリエステル(超極細繊維)
短辺(mm)
220
長辺(mm)
220
サイズ(mm)
220×220