ベッドシーツ 90M HT-011シリーズ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番67-8030-05 注文コード03582577 品番HT-011-WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,287
販売価格(税別)
2,079
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

不織布を使ったロールタイプの使い捨てのペーパーシーツ。ベッドに敷きやすいロールタイプで簡単に交換できます。ベッドの汚れを軽減し、ベッドを長持ちさせ、お掃除の負担も少なくなります。ベッド1台分の長さ(180cm)にミシン目がついています。十字カットが入って有孔ベッドにもご使用いただけます。十字カットは縦向きに切り込み、横向きにはミシン目が入っておりますのでミシン目を手で切って有孔にします。横のミシン目を切り取らないで使用すれば無孔ベッドにもご使用いただけます。

仕様●サイズ:幅800mm×長さ9000mm (1800mm毎にミシン目)●厚さ:25g/m2●色:白 アズワン品番67-8030-05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03582577
2026-01-10
用途:
施術台のベットシートとして
しずおか巻き爪専門サロンマナ 様 (サービス業)

不織布の厚みがいつも使っているものより、少し厚めで手触りがとっても良く、喜ばれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする