曜日別特売
04646 ボンド建築用アクリル系気密防水テープ コニシ 03583086

ボンド建築用アクリル系気密防水テープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(24巻)
テープ幅(mm)75
テープ厚さ(mm)0.19
内容量1箱(24巻)注文コード03583086品番04646
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。
耐久性・耐候性に優れます。

用途
透湿・気密シートの貼り合わせ。
2×4パネル・断熱材のジョイントシール。
サッシ周りの防水シール。
胴差し部の防水シール。
テープ幅(mm)
75
テープ厚さ(mm)
0.19
粘着力(N/10mm)
14
トラスコ品番
473-2402
タイプ
片面
テープ長さ(m)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする