コニシ
ボンド建築用アクリル系気密防水テープ
アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。
耐久性・耐候性に優れます。
用途
透湿・気密シートの貼り合わせ。
2×4パネル・断熱材のジョイントシール。
サッシ周りの防水シール。
胴差し部の防水シール。
タイプ
片面
テープ長さ(m)
20
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
粘着力(N/10mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03579401
04688
1箱(30個)
50
0.19
14
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03581467
04643
1箱(24巻)
75
0.26
14.5
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03583086
04646
1箱(24巻)
75
0.19
14
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください