ローラーピンチ らくとりハンガー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●本体サイズ:W770×D380×H340mm●本体重量:770g●カラー:ホワイト×ネイビー●材質:ポリプロピレン、スチール 注文コード03583661 品番30594
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

特殊形状のローラーピンチを使用しています。取り込みは引っ張るだけの1アクションでらくらく簡単、時短になります。特殊形状ローラーが洗濯物をしっかり掴みながらも、取り込む時はローラーが回転し、洗濯物を傷つけることなく一度に取り込めます。グリップフックは竿直径3cmまで対応しているので、太いポールもしっかり掴めます。
42個のピンチ付きです。

仕様●本体サイズ:W770×D380×H340mm●本体重量:770g●カラー:ホワイト×ネイビー●材質:ポリプロピレン、スチール アズワン品番67-8044-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする