ビューティフルエンジェル
ビューティフルエンジェルの 皮膚保護
ビューティフルエンジェルの ローション 皮膚保護
美ルル クラッシィ KRD1007Nシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●電源方式:充電式●搭載機能:超音波、イオン導入、イオン導出、振動マッサージ、LEDライト●LEDライトカラー:ブルー、レッド、イエロー●付属品:USB充電ケーブル、ACアダプター、遮光メガネ、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)160×W(幅)40×D(厚さ)32mm●本体重量:約143g●入力電力:6W●電圧:AC100〜240V●電源周波数:50/60Hz
アズワン品番
67-8046-20
注文コード
03583907
品番
KRD1007N-BK
参考基準価格(税別)
¥13,455
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
超音波でお肌目覚める!イオンクレンジングですっきり肌、イオン導入で届きやすく!光エステでお悩み肌にアプローチ
仕様
●電源方式:充電式●搭載機能:超音波、イオン導入、イオン導出、振動マッサージ、LEDライト●LEDライトカラー:ブルー、レッド、イエロー●付属品:USB充電ケーブル、ACアダプター、遮光メガネ、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)160×W(幅)40×D(厚さ)32mm●本体重量:約143g●入力電力:6W●電圧:AC100〜240V●電源周波数:50/60Hz
アズワン品番
67-8046-20