内容量1台
仕様●電源方式:充電式●機能:超音波、イオン導出、イオン導入、振動エステ、LED光エステ●超音波周波数:3MHz(約300万回/秒)●LEDライト:ブルー、レッド、イエロー●セット内容:本体、USBケーブル、ACアダプター、コットン、コットンリング、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)160×W(幅)40×D(厚さ)32mm●本体重量:143g●出力:6W●電圧:AC100〜240V●電源周波数:50/60Hz●ヘッド材質:ステンレス
アズワン品番67-8046-18
注文コード03583916
品番KRD1007N-PK