美ルル クラッシィ KRD1007Nシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●電源方式:充電式●機能:超音波、イオン導出、イオン導入、振動エステ、LED光エステ●超音波周波数:3MHz(約300万回/秒)●LEDライト:ブルー、レッド、イエロー●セット内容:本体、USBケーブル、ACアダプター、コットン、コットンリング、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)160×W(幅)40×D(厚さ)32mm●本体重量:143g●出力:6W●電圧:AC100〜240V●電源周波数:50/60Hz●ヘッド材質:ステンレス アズワン品番67-8046-17 注文コード03583925 品番KRD1007N-GD
参考基準価格(税別)¥13,455 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様・アズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る

超音波でお肌目覚める!イオンクレンジングですっきり肌、イオン導入で届きやすく!光エステでお悩み肌にアプローチ

仕様●電源方式:充電式●機能:超音波、イオン導出、イオン導入、振動エステ、LED光エステ●超音波周波数:3MHz(約300万回/秒)●LEDライト:ブルー、レッド、イエロー●セット内容:本体、USBケーブル、ACアダプター、コットン、コットンリング、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)160×W(幅)40×D(厚さ)32mm●本体重量:143g●出力:6W●電圧:AC100〜240V●電源周波数:50/60Hz●ヘッド材質:ステンレス アズワン品番67-8046-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする