美ルル キャビアップ KRD1026シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番67-8046-25 注文コード03583968 品番KRD1026-WT
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

全身に使用できる手のひらサイズ!様々な箇所に使用できます、Point1. 1秒間に600万回の振動で気になる箇所をケア、Point2. 温熱機能でキャビテーションの効果をさらに底上げ!Point3. ボディケアだけじゃない!赤LEDでスキンケアも!Point4. 充電タイプだから、いつでもどこでもケア◎

仕様●電源方式:充電式●キャビテーション周波数:330kHz●搭載機能:キャビテーション、RF温熱、EMS、LEDライト(赤)●セット内容:本体、ACアダプター、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)110×W(幅)90×D(厚さ)90mm●本体重量:277g●入力電力:AC100-240V/50-60KHZ/0.8A●出力電力:10.5V/0.4A アズワン品番67-8046-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする