ビューティフルエンジェル
ビューティフルエンジェルの 皮膚保護
ビューティフルエンジェルの ローション 皮膚保護
美ルル リバース KRD1033Nシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
67-8046-36
注文コード
03584099
品番
KRD1033N-GD
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
美ルルリバースは肌ベースを高めながら与える!美容成分がうるおいを与える、EMSが心地よい顔筋運動を促す、心地よい振動と温熱がじんわり、光ケアでお悩み肌にアプローチ
仕様
●電源方式:充電式●機能:エレクトロポレーション、ノーニードルメソセラピー、EMS、RF温熱(高周波)、振動エステ、LED光エステ●LEDライト:ブルー、レッド、イエロー●セット内容:本体、遮光グラス、USBケーブル、ACアダプター、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)170×W(幅)65×D(厚さ)32mm※ヘッド部分含む●本体重量:131g●出力:6W●電圧:AC100〜240V●電源周波数:50/60Hz●ヘッド材質:ステンレス
アズワン品番
67-8046-36