55014 HP用アルミ柄 高砂 03584711

HP用アルミ柄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-8047-38
内容量1本注文コード03584711品番55014
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

HPアルミ柄は、デッキとブルームと水切ドライヤーとボトルブラシ共用の柄です。交換して使えるので、一体型に比べて経済的にお得です。握りやすい形状とからだに負担がかかりにくい、程良い長さには、長年の経験が凝縮されています。

仕様●色:グリーン●サイズ(mm):31×1570●材質:柄/アルミニウム、スクリュー/ナイロン、グリップ/ABS●耐熱温度:100℃●HACCP対応アズワン品番67-8047-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする