高砂
高砂の 厨房機器・設備・調理機械
高砂の その他業務用厨房装置類
高砂の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
HPチリトリ デュエット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03584781
品番
55179
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
掃き取ったゴミ・ホコリを集められます。屈まずに使えるチリトリです。
仕様
●色:グリーン●サイズ(mm):240×195×720●材質:本体/ポリプロピレン、柄/アルミ、先ゴム/エラストマー●耐熱温度:120℃●HACCP対応
アズワン品番
67-8047-43