HPチリトリ デュエット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03584790 品番 55176
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

掃き取ったゴミ・ホコリを集められます。屈まずに使えるチリトリです。

仕様●色:ホワイト●サイズ(mm):240×195×720●材質:本体/ポリプロピレン、柄/アルミ、先ゴム/エラストマー●耐熱温度:120℃●HACCP対応 アズワン品番67-8047-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする