高砂
高砂の 厨房機器・設備・調理機械
高砂の その他業務用厨房装置類
高砂の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
HPボトルブラシヘッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03584799
品番
55233
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
手の届きにくい機械の隙間等の洗浄に適しています。ヘッド交換が可能でランニングコスト軽減が図れます。サイズ展開も9種類ございます。※HPアルミ柄を取り付けてご使用頂けます。
仕様
●色:イエロー●サイズ(mm):130×215●材質:本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル●耐熱温度:120℃●HACCP対応
アズワン品番
67-8047-77