曜日別特売
AKJ569W 水冷オイルコン9型 ダイキン工業 03584827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AKJ569W 水冷オイルコン9型 ダイキン工業 03584827
AKJ569W 水冷オイルコン9型 ダイキン工業 03584827

水冷オイルコン9型

商品レビューを投稿する
70日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し70日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
●冷媒 CO2換算量(tCO2eq):1.91(R410A)●蒸発器:オープンコイル式●シリーズ記号(モデルチェンジ記号):[9]9シリーズ
馬力(HP)
【オイルコン】相当馬力:2
注文コード
03584827
品番
AKJ569W
参考基準価格(税別)¥1,254,000販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
¥1,198,000

水冷式の切削・研削液用浸漬形オイルコンです。
工場空間に排熱を放出しないので、工場内の温度上昇による空調負荷を軽減し、省エネを実現します。
また、エアフィルターが無くフィルター清掃工数を削減できます。

用途
工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)
産業機械(成形機、プレスなど)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1440×470×500
電動機(W)
【ファン】20(50Hz)/19(60Hz)(放熱フィン冷却用)
水量(L/min)
【一次側冷却水】[使用範囲]13~60(冷却水温5~35℃未満)/30~60(冷却水温35~40℃)
運転音(dB)
55
圧縮機
1.5kW相当(全密閉DCスイング式)
仕様
●冷媒 CO2換算量(tCO2eq):1.91(R410A)●蒸発器:オープンコイル式●シリーズ記号(モデルチェンジ記号):[9]9シリーズ
質量(kg)
86
色
アイボリーホワイト
使用温度範囲(℃)
【室温】5~45(タンク液温±10)
保護構造
IP2X、電装ボックス:IP54相当
使用圧力範囲(MPa)
【一次側冷却水】1以下
制御
能力制御範囲:0~100%
分解能(℃)
【液温制御コントローラ】±0.1
タイマ機能
ONタイマ:1~999時間(1時間単位設定)
電動機
【撹拌機】3Φ 60W 4P
保護装置
撹拌機インナーサーモスタット/吐出管温度サーミスタ/凝縮器温度サーミスタ/逆相保護装置/再起動防止タイマ/高液温保護サーミスタ/低液温保護サーミスタ/冷媒漏れ検知/インバータ保護装置一式
液温範囲(℃)
【タンク】[使用範囲]5~50
温度調節
(同調形)【基準】室温あるいは機体温度(工場出荷時セットは室温:モード4)/【制御対象】タンク液温/【同調範囲(K)】基準温度に対し-9.9~+9.9(工場出荷時セットは0.0)、(固定形)【制御対象】タンク液温/【範囲(℃)】5~50
識別記号
【オイルコン】[AKJ]高精度インバータ機/浸漬形
振動
輸送:上下14.7m/s2(1.5G)×2.5hr(但し、7.5~100Hz掃引/5min)
使用可能液体
水溶性切削・研削液/切削・研削油/潤滑油/油圧作動油(鉱油系)/工業用水(但し、薬品・食品・燃料には使用不可)
冷媒制御方式
インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
圧力損失(MPa)
機内:1以下
使用粘度範囲(mm2/sec)
【油】0.5~200
馬力(HP)
【オイルコン】相当馬力:2
最大電力
[消費電力/電流]【200V 50Hz】2.25kW/7.7A・【200V 60Hz】2.25kW/7.4A・【220V 60Hz】2.24kW/6.9A
冷却能力(kW)
5.0(50Hz)/5.6(60Hz)
凝縮器
ダブルチューブ式
使用水温(℃)
【一次側冷却水】5~40(タンク液温±10)
供給電源
3相AC 200/200・220V(50/60Hz)
操作回路電圧(V)
DC12/24
冷媒封入量(kg)
0.91(R410A)
商品タイプ
切削・研削液(油)用
使用湿度範囲(%RH)
20~85
注意
※電源は必ず商用電源を使用してください。インバータ電源などを使用すると焼損することがあります。
※配線口にIP54以上の配線管(コンジット)などをご使用ください。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥65,000/税込¥71,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする