高砂
高砂の 厨房機器・設備・調理機械
高砂の その他業務用厨房装置類
高砂の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
Jパイプクリーナーロッド 樹脂
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03585316
品番
55726
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
配管清掃用です。
仕様
●色:ホワイト●サイズ(mm):22×1130●材質:樹脂/POM、グリップ/ポリプロピレン●耐熱温度:120℃●HACCP対応
アズワン品番
67-8047-98