Jパイプクリーナーロッド 樹脂

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03585350 品番 55727
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

配管清掃用です。

仕様●色:レッド●サイズ(mm):22×1130●材質:樹脂/POM、グリップ/ポリプロピレン●耐熱温度:120℃●HACCP対応 アズワン品番67-8047-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする