丸カット真鍮メッシュ 30メッシュ 0.33mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 03588186 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥131,260 販売価格(税込) ¥143,286
販売価格(税別)
130,260

平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。

仕様●材質:真鍮JIS2700(銅65%,亜鉛35%)●メッシュ:30●線径:0.33mm●織り方:平織●目開き:0.52mm●空間率:37.2%●厚み:0.66mm●サイズ:Φ470mm アズワン品番67-8055-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする