丸カット真鍮メッシュ 200メッシュ 0.05mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 03588290 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年11月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥18,330 販売価格(税込) ¥20,053
販売価格(税別)
18,230

平織の丹銅メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。

仕様●材質:丹銅_JIS2400(銅80%,亜鉛20%)●メッシュ:200●線径:0.05mm●織り方:平織●目開き:0.08mm●空間率:36.1%●厚み:0.1mm●サイズ:Φ170mm アズワン品番67-8056-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする