高砂
高砂の 厨房機器・設備・調理機械
高砂の その他業務用厨房装置類
高砂の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
HPペストリーブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03589349
品番
54009
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
タレをぬるのにご使用ください。毛先が尖った仕様の為、均等に塗りやすいハケです。やわらかい毛で細かい所にも塗りやすく、保水性があります。
仕様
●色:グリーン●サイズ(mm):240×60×9●材質:本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル●耐熱温度:120℃●HACCP対応
アズワン品番
67-8057-84