HPMボトル磁性ブラシヘッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03590137 品番 57049
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

手の届きにくい機械の隙間等の洗浄に適しています。ヘッド交換が可能でランニングコスト軽減が図れます。サイズ展開も9種類ございます。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。※HPアルミ柄を取り付けてご使用頂けます。

仕様●色:グリーン●サイズ(mm):50×170●材質:本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル●耐熱温度:120℃●HACCP対応 アズワン品番67-8058-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする