57169 HPM洗車磁性ブラシ 高砂 03590600

57169 HPM洗車磁性ブラシ 高砂 03590600
57169 HPM洗車磁性ブラシ 高砂 03590600

HPM洗車磁性ブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-8059-20
内容量1個注文コード03590600品番57169
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用。フィラメントは高機能ポリエステル。頑丈なため、異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。金属検出器で検出できるカラーの毛を使用しています。

仕様●色:グリーン●サイズ(mm):460×45×100●材質:本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル●耐熱温度:120℃●HACCP対応アズワン品番67-8059-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする