アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
丸カット銅メッシュ 16メッシュ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(5枚)
注文コード
03592481
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,070
販売価格(税込)
¥17,567
販売価格(税別)
¥
15,970
バスケットに入れる
平織の銅メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
仕様
●材質:銅●メッシュ:16●線径:0.25mm●織り方:平織●目開き:1.34mm●空間率:71.0%●厚み:0.5mm●サイズ:Φ220mm
アズワン品番
67-8062-60