曜日別特売
C025361 ネオカバーグラス No.1 細胞診断用 200枚入 松浪硝子 03592736

C025361 ネオカバーグラス No.1 細胞診断用 200枚入 松浪硝子 03592736
C025361 ネオカバーグラス No.1 細胞診断用 200枚入 松浪硝子 03592736

ネオカバーグラス No.1 細胞診断用 200枚入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-8063-83
内容量1箱(200枚)注文コード03592736品番C025361
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。地球環境にも配慮しております。廃棄し易い紙製ケースを使用しております。自動封入機にも使用できます。封入機を選ばず使用可能です。

仕様●色:無色透明●素材:ホウケイ酸ガラス●アルカリ溶出量:0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)●屈折率:ne=1.5255±0.0015●アッベ数:νe=56±2●平面度:0.010mm以下(JIS R3702試験方法)●サイズ(mm):25×36 No.1●厚み公差(mm):0.13~0.17アズワン品番67-8063-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする