エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの マーカー/蛍光ペン
エスコの 油性マーカー
油性マーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
03595347
品番
EA765BV-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
商品タイプ
使い切り本体
エスコ品番
EA765BV-11
タイプ
ツイン
線幅(mm)
太6.0 細1.5〜2.0
インク色
レッド
インク
油性染料(アルコール系
入数
10本
線の太さ
太字/細字