エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
エスコの 防振マット
19.1X0.9mm粘着付ゴムマグネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03600362
品番
EA781BX-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
合成ゴム
用途
スチール家具などの多いスペース、オフィスや店舗に
エスコ品番
EA781BX-2
長さ(m)
1
寸法(幅W×厚さ)(mm)
19.1×0.9
着磁力
両面(片面:粘着テープ付)