SEC-TF-U060NIBC 天井型メモリーカード記録防犯カメラ ブロードウォッチ 解像度640×480または353×288ピクセル 03604712

天井型メモリーカード記録防犯カメラ

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03604712 品番SEC-TF-U060NIBC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5〜20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。

形状天井接地型 付属品ACアダプター電源、CD、固定用器具 仕様防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm)約Φ93×65 質量(g)約170 電源DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 解像度640×480または353×288ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 撮影距離(cm)約20〜∞ カラーモード赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux)0 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角60度
注意
※メモリーカード別売り。4GB〜32GBまでのmicroSDカードが適合します。
※PCと接続する際、Macはサポート不可になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03604712 SEC-TF-U060NIBC 60687822 SEC-TF-U060NIBC 天井型メモリーカード記録防犯カメラ ブロードウォッチ 天井型メモリーカード記録防犯カメラ ブロードウォッチ 1台 6,198 税込6,818 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
軒下に設置し24時間防犯カメラとして使用
その他業種

32GBのSDカードで2日半録画でき、パソコンのWindows メディアプレイヤー従来版(Windows Media Player Legacy)で動画の確認ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
60687822
2023-02-08
用途:
盗難防止に使用
飲食業

取説を見ながら試し撮り、意外と鮮明に動画が見えましたので、盗難防止に有効かも。

6人が参考にしています
2021-11-14
用途:
防犯目的
その他業種

メモリーカードの出し入れは面倒くさいですが、値段の割には案外使えますよ

4人が参考にしています
対象商品:
60687822
2021-04-09
用途:
農機具倉庫の監視用

取り付け作業が割と楽にできたのと、説明書が解りやすかった。画質もそこそこで十分でした

対象商品:
60687822
2021-06-19
用途:
防犯

取説と使い方がわかりずらいですが、格安品なので仕方ないです。映りはとても良く、速い動きには遅れますが、記録は取れると思います。窓の外の映像までは映りません。日中、夕方、夜、すべて無理かと思います。広角でもなく、ズーム気味なので、出入り口を映す程度の使い方です。電源コードも太く短いので、低めに壁に付けました。パソコンも近いと、データ見やすくてよいです。

対象商品:
60687822
2020-10-04
用途:
中小ビルのエントランスの防犯

取説がわかりにくいですが、パソコンに慣れていれば時間を掛ければ何とか乗り越えられます。映像と音声が防犯目的としては十分で、値打と思いました。ただマイクロチップの出し入れが取り付けてからは、本当にやりにくいです。それでタブレットを現場に持ち込んでUSBでつないで画像を見ていましたが、作業中にタブレットを取落してこわしてしまいました(自分の不注意ですが、起こりやすいと思います)。青色ダイオードが1年ほどで壊れ、ダミーになりました。それでもいいと思って2-3年過ごしましたが、続けて売れているようなので、もう一度チャレンジしようかと考え中です。

2人が参考にしています
対象商品:
60687822
2017-10-27
用途:
自己防衛

値段的にも満足しています
専門的なカメラは、画素数なども素晴らしいですが、値段的には
満足です。

対象商品:
60687822
2024-08-01
用途:
靴の取違防止のため
宗宮整形外科 様 (医療・福祉・介護関連業)

説明書が難解? 説明書通りに操作しても その通りに作動しない。SDカードを挿入したら 取り出せない。問い合わせは メールのみ。取り出し方法を聞いtら、方法を教えるのではなく、商品を送り返せ(当方負担)。商品・サービス共に最低。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする