ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 車内クッション
クッション 蓄熱クッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03605507
品番
5291-60-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
自分の体温を反射させ熱を留める2層構造
タイプ
ロング
色
ブラック
寸法(mm)
1100×450
材質(裏地)
ポリエステル100%
材質(表地)
ポリエステル100%
材質(中材)
ポリエステル、ポリエチレン