ハンドルカバー ペルル

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03605918 品番6862-01-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

気品が漂う上品なデザイン

ブラウン 仕様新形状 サイズ(cm)S 36.5〜37.9 材質(表地)合成皮革 適合ハンドル外径365〜379mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03605918
2017-01-21
用途:
スズキのボロボロハンドルのボロ隠し
自動車・二輪車・自転車関連業

ベージュ内装には白・黒・グレーでは違和感があるので、こちらを注文。色味が合っていて良い感じです。

対象商品:
03605918
2016-05-24
用途:
アルト エコ DBA-HA35Sに取り付けた。
西山設備工業所 様 (建設業・工事業)

「ゴム特有のニオイがないハンドルカバー」を装着していたが、他店のページで、これを見つけ、アルトの内装色に最適の色だと思った。MonotaROで探したところ、あったので、即購入した。運転席から見えるインパネまわりの安っぽさが、随分改善された。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする