アルミ フラットスプーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:全長190mm●カラー:ブラック●材質:アルミニウム(硫酸アルマイト加工)●コード番号:BH0342 注文コード03606201 品番01400223
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

瓶の底などをすくいやすくするため、全長190mmと長めのハンドルです。しっかりとグリップできるから、つぶしたり混ぜたりするのもラクラク。アルミ製なので一般的なステンレス製スプーンに比べて熱伝導が良好です。そのため冷えたマーガリンなども、伝わる体温で溶かすことができ、切り心地・塗り心地が抜群。介護用としてもオススメです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全長190mm●カラー:ブラック●材質:アルミニウム(硫酸アルマイト加工)●コード番号:BH0342 アズワン品番67-8128-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする