6402-14-BK カーマット 軽ワーカーズ ボンフォーム 03606216

※使用例

カーマット 軽ワーカーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03606216 品番6402-14-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

カーペットタイプのソフト生地使用
裏面はズレに強いスパイク加工

適合車種【ダイハツ】ハイゼットカーゴ(クルーズ・クルーズターボ除く/MT車除く)、【トヨタ】ピクシス バン(クルーズ・クルーズターボ除く/MT車除く)、【スバル】サンバーバン(VC・VCターボ除く/MT車除く) 材質(裏地)合成ゴム、スベリ止めスパイク加工 材質(表地)ポリプロピレン100% 仕様取付簡単、スパイク加工 ブラック タイプハイゼットカーゴ フロント

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03606182
2018-11-14
用途:
作業車の座席カバー

厚手でしっかりしていて、意外と長持ちするから全車このカバー使っている。

対象商品:
03606182
2016-07-29
用途:
作業用の軽バンシート
建設業・工事業

素材が思ったより薄く、座りじわができる。

対象商品:
03606182
2015-09-04
用途:
車を運転時に!純正シートを汚さない為
自動車・二輪車・自転車関連業

運転席に先に1枚購入し使用しましたが価格の割にはしっかりしていてずれ難く、素材的に群れるかなと思いましたが大丈夫でしたので助手席用で追加購入しました。ただ乗車する時に角がめくれ上がるのでヒモ等で角だけでも固定出来出ればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする