アルミ バターナイフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:全長156mm●カラー:ブルー●材質:アルミニウム(硫酸アルマイト加工)●コード番号:BH0349 注文コード03606255 品番01400234
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

アルミの特徴である熱伝導率の高さを生かしたバターナイフ。握った手の体温が製品に伝わり、柔らかくしながらスムーズに塗ることができます。先端の刃を立てることで効率よく波状に削れます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全長156mm●カラー:ブルー●材質:アルミニウム(硫酸アルマイト加工)●コード番号:BH0349 アズワン品番67-8128-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする