佐藤金属工業
佐藤金属工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
佐藤金属工業の グラス・食器・カトラリー
佐藤金属工業の 箸・カトラリー・箸置き
カトラリートレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:294×173×H44mm●カラー:マットブラック●材質:ポリプロピレン●コード番号:BH1994
注文コード
03606481
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:294×173×H44mm●カラー:マットブラック●材質:ポリプロピレン●コード番号:BH1994
アズワン品番
67-8128-68