カトラリートレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:294×173×H44mm●カラー:マットホワイト●材質:ポリプロピレン●コード番号:BH1995 注文コード03606490 品番-
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:294×173×H44mm●カラー:マットホワイト●材質:ポリプロピレン●コード番号:BH1995 アズワン品番67-8128-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする