SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の コーヒー用品・コーヒーマシン
SUGICO(スギコ)の コーヒー用品
スギコ 18-8断熱サーバー SHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
67-8128-90
注文コード
03606535
品番
SH-809
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ133×H270mm●板厚:内/0.8mm、外/0.8mm●容量:1.5L●コード番号:ST0735
アズワン品番
67-8128-90