※使用例
ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 車内クッション
フィットクッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03606986
品番
5334-15-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
疲れの原因となる着座時のスキマを徹底的に分析した機能クッションシリーズ
タイプ
ネックピロー
色
ブラック
寸法(mm)
250×130
材質(裏地)
合成皮革
材質(表地)
ポリエステル100%
材質(中材)
ウレタンフォーム