※使用例
ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 車内クッション
フィットクッション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03607004
品番
5334-76-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
疲れの原因となる着座時のスキマを徹底的に分析した機能クッションシリーズ
タイプ
腰ホールドタイプ
色
ブラック
仕様
ストッパー付
寸法(mm)
380×150
材質(裏地)
合成皮革
材質(表地)
ポリエステル100%
材質(中材)
ウレタンフォーム