5339-43-BE クッション メッシュフィット ボンフォーム ヒップ型 03607092

クッション メッシュフィット

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03607092 品番5339-43-BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

全面メッシュでムレ解消!

タイプヒップ型 ベージュ 仕様ストッパー付、低反発ウレタン 寸法(mm)450×450 材質(裏地)ポリエステル100% 材質(表地)ポリエステル100% 材質(中材)(低反発ウレタン)、ウレタンフォーム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03607083
2024-10-01
用途:
軽トラに使用
建設業・工事業

乗り降りする時ずれますね、裏に滑り止めが付いてれば良かった、デザインはいいね

対象商品:
03607092
2019-05-12
用途:
車の運転時
その他業種

体へのフィット感は良い。
ただし車の座席の長さに比べると少し短いので奥に合わせると段差ができて座りにくい。前目に設置しない点が欠点。

対象商品:
03607083
2019-08-29
用途:
船舶のシート

値段相応の物として納得するしかないでしょうね、思った通りです。

対象商品:
03607092
2018-02-04
用途:
お客様に出す代車の車に使用しました
カーボーイ湘南 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

クッション製も色のシンプルさも非常に良かったです。

対象商品:
03607083
2018-01-05
用途:
車に
その他業種

座り心地が大変良いです。
非常に気にいっています!。

対象商品:
03607092
2018-03-06
用途:
居間で座布団として使用。
豊島無線電機株式会社 様

自動車のシートでは使わず、本来の使い方ではないが、日中毎日、座布団として使い1か月ぐらい使用で、厚みは半分ぐらいになり復元しなくなった。中央の色つきの部分のみ低反発素材の様で、再度は普通のスポンジと思われる。ためしに自動車のシートに敷いてみたが、厚み分1Cmアイポイントが高くなると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする